CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S10)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S10) - SMC
(S) 片軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全8種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892715CRBU2S10-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892724CRBU2S10-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892733CRBU2S10-90SEZ(90) 90°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892742CRBU2S10-270SEZ(270) 270°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892758CRBU2S10-180SEZ(180) 180°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892767CRBU2S10-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892776CRBU2S10-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
23,380
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
37892785CRBU2S10-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
24,530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする