曜日別特売

CR Series(CRBU2S20)

CR Series(CRBU2S20) - SMC
内容量1個
全10種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892864CRBU2S20-90SEZ(90) 90°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892873CRBU2S20-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892882CRBU2S20-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892898CRBU2S20-180SEZ(180) 180°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892907CRBU2S20-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892916CRBU2S20-90SZ-XC590シングルベーン(-) ボディ側面
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892925CRBU2S20-90DEZ(90) 90°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892934CRBU2S20-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892943CRBU2S20-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892952CRBU2S20-100DEZ(100) 100°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする