CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S40)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S40) - SMC
(S) 片軸キーサイズ(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893074CRBU2S40-90SEZ(90) 90°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893083CRBU2S40-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893092CRBU2S40-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893108CRBU2S40-270SEZ(270) 270°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893117CRBU2S40-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893126CRBU2S40-180SEZ(180) 180°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893135CRBU2S40-180SZ-XC30(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893144CRBU2S40-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893153CRBU2S40-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893162CRBU2S40-100DEZ(100) 100°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする