曜日別特売

CR Series(CRBU2W30)

CR Series(CRBU2W30) - SMCCR Series(CRBU2W30) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893817CRBU2W30-180SEZ-(180) 180°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893826CRBU2W30-270SEZ-(270) 270°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893835CRBU2W30-90SEZ-(90) 90°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893844CRBU2W30-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893853CRBU2W30-270SZ-XA18270-シングルベーン
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893862CRBU2W30-270SZ-XA1270-シングルベーン
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893878CRBU2W30-180SEZ-XA15180-シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893887CRBU2W30-270SZ-XA16270-シングルベーン
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893896CRBU2W30-90SZ-XC4-(90) 90°(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893905CRBU2W30-140SZ-XC5-140シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893914CRBU2W30-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893923CRBU2W30-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893932CRBU2W30-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893948CRBU2W30-100DZ-XA1100-ダブルベーン
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする