曜日別特売

CR Series(CRBU2W40)

CR Series(CRBU2W40) - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893957CRBU2W40-270SEZ(270) 270°-(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893966CRBU2W40-90SEZ(90) 90°-(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893975CRBU2W40-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893984CRBU2W40-180SEZ(180) 180°-(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893993CRBU2W40-180SZ-XA24-180シングルベーン
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894002CRBU2W40-95SZ-XC695-シングルベーン
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894018CRBU2W40-90SZ-XC4(90) 90°-(S) シングルベーン
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894027CRBU2W40-90DEZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894036CRBU2W40-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894045CRBU2W40-100DEZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894054CRBU2W40-100DZ-XA17-100ダブルベーン
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする