CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU30)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU30) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894246CRBU2WU30-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894255CRBU2WU30-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
18,370
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37894264CRBU2WU30-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
18,370
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37894273CRBU2WU30-90SZ-XA3-90シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
37894282CRBU2WU30-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
29,760
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
37894298CRBU2WU30-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする