CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU40)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU40) - SMC
サイズ40(W) 長軸キー、短軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894307CRBU2WU40-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894316CRBU2WU40-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894325CRBU2WU40-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894334CRBU2WU40-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894343CRBU2WU40-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする