SMC
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2Y15)
ベーン形式
(S) シングルベーン
軸
(Y) 両軸一面取
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37894368
CRBU2Y15-180SZ
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥
23,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894377
CRBU2Y15-90SZ
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥
23,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください