SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRQ2BW40TF)
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37896538
CRQ2BW40TF-180
CADデータダウンロード
(180) 170°~190°
(-) クッションなし
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896547
CRQ2BW40TF-180C
CADデータダウンロード
(180) 170°~190°
(C) エアクッション
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37896556
CRQ2BW40TF-360C
CADデータダウンロード
(360) 350°~370°
(C) エアクッション
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください