CS Series(CS1BH160)

CS Series(CS1BH160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37901964CS1BH160-1010
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901973CS1BH160-2525
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901982CS1BH160-3030
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901998CS1BH160-55
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902007CS1BH160-5050
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902016CS1BH160-7575
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902025CS1BH160-250250
68,970
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902034CS1BH160-465465
81,620
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902043CS1BH160-500500
81,620
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902052CS1BH160-680680
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902068CS1BH160-630630
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902077CS1BH160-750750
96,800
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902086CS1BH160-800800
96,800
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902095CS1BH160-560J560
101,530
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902104CS1BH160-825825
101,860
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902113CS1BH160-855855
101,860
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902122CS1BH160-900900
101,860
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902138CS1BH160-950950
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37902147CS1BH160-10001000
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする