CS Series(CS1BN160TF)

CS Series(CS1BN160TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37904588CS1BN160TF-100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37904597CS1BN160TF-350(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
70,950
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37904606CS1BN160TF-300K(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
81,400
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37904615CS1BN160TF-500J(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
91,520
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37904624CS1BN160TF-200+0-XC11(-) 両側クッション付
141,520
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする