曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1D140)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1D140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37912297CS1D140-1515
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37912306CS1D140-30N30
46,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37912315CS1D140-3535
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912324CS1D140-6565
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912333CS1D140-132N132
48,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912342CS1D140-200N200
50,550
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912358CS1D140-275275
54,840
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37912367CS1D140-150K150
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912376CS1D140-325325
57,040
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912385CS1D140-220J220
59,570
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912394CS1D140-235K235
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912403CS1D140-275J275
62,540
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912412CS1D140-460460
63,470
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912428CS1D140-450J450
74,690
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912437CS1D140-500K500
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37912446CS1D140-845845
80,740
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする