CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L180)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L180) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930104CS1L180-2222
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930113CS1L180-70N70
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930122CS1L180-50N50
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930138CS1L180-35N35
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930147CS1L180-4545
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930156CS1L180-75N75
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930165CS1L180-2424
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930174CS1L180-130130
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930183CS1L180-110110
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930192CS1L180-115115
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930208CS1L180-125N125
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930217CS1L180-150N150
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930226CS1L180-100JR100
83,050
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930235CS1L180-280N280
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930244CS1L180-250J250
97,190
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930253CS1L180-300K300
106,100
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930262CS1L180-350J350
106,590
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930278CS1L180-640640
120,010
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930287CS1L180-750750
127,220
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930296CS1L180-650J650
139,430
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930305CS1L180-12801280
163,130
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930314CS1L180-15691569
184,750
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930323CS1L180-16001600
196,630
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930332CS1L180-17001700
203,830
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930348CS1L180-16501650
203,830
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930357CS1L180-17501750
211,040
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930366CS1L180-2000-V2000
258,610
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930375CS1L180-19001900
263,290
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930384CS1L180-19501950
270,490
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930393CS1L180-20002000
270,490
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37930402CS1L180-1900J1900
309,100
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする