SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TFN140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494078
CS1TFN140-150R
CADデータダウンロード
150
¥54,560
¥
49,980
¥54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494087
CS1TFN140-585
CADデータダウンロード
585
¥74,360
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494096
CS1TFN140-580
CADデータダウンロード
580
¥74,360
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494105
CS1TFN140-350K
CADデータダウンロード
350
¥75,240
¥
65,980
¥72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください