SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
520
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39496625
CS1WB140-520
CADデータダウンロード
¥85,690
¥
77,980
¥85,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください