SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN160)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39498278
CS1WLN160-75
CADデータダウンロード
75
¥69,740
¥
64,980
¥71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498287
CS1WLN160-25N
CADデータダウンロード
25
¥69,740
¥
64,980
¥71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200