SMC
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39524153
CUJB20-45D
CADデータダウンロード
45
(-) ロッド先端めねじ
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524162
CUJB20-35DM
CADデータダウンロード
35
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524178
CUJB20-45DM
CADデータダウンロード
45
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください