SMC
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS12)
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39524187
CUJS12-5SM
CADデータダウンロード
5
(S) 単動押出形
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39524196
CUJS12-25DM
CADデータダウンロード
25
(D) 複動形
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください