曜日別特売

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L16)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16リード線取出方法(G) グロメット保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529428CVJ3L16-30T-1G30(T) 単動引込み
11,640
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529437CVJ3L16-60T-5G60(T) 単動引込み
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39529446CVJ3L16-60S-4G60(S) 単動押出し
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする