CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B25)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B25) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529744CVM3B25-100S-5DZ100(S) 単動 押出し
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529753CVM3B25-75T-2DZ75(T) 単動 引込み形
¥18,020
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529762CVM3B25-100T-5DZ100(T) 単動 引込み形
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196917CVM3B25-50S-3D50(S) 単動 押出し
¥14,940
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196926CVM3B25-75S-3G75(S) 単動 押出し
¥15,440
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする