SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32F)
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45197005
CVM3B32F-25T-2G
CADデータダウンロード
25
(T) 単動 引込み形
¥
15,930
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197014
CVM3B32F-75S-2G
CADデータダウンロード
75
(S) 単動 押出し
¥
16,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください