CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B40)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B40) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
作動方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529848CVM3B40-50S-2LZ50(S) 単動 押出し(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(2) AC200(50/60Hz)
¥19,010
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529857CVM3B40-30S-2D30(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥19,120
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529866CVM3B40-30S-1DZ30(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(1) AC100(50/60Hz)
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529875CVM3B40-30S-5DZ30(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529884CVM3B40-75T-5DZ75(T) 単動 引込み形(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529893CVM3B40-75T-4DZ75(T) 単動 引込み形(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(4) AC220 (50/60Hz)
¥21,320
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197023CVM3B40-200S-2G200(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥23,850
¥21,980
¥24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197032CVM3B40-30S-5G30(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(5) DC24
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする