CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C32)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C32) - SMC
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529918CVM3C32-25S-4DZ25(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(4) AC220 (50/60Hz)
¥15,880
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197066CVM3C32-100S-2G100(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197075CVM3C32-25S-2G25(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197084CVM3C32-50S-2GS50(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(2) AC200(50/60Hz)
¥15,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする