CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D32)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D32) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529963CVM3D32-40T-1DZ40(T) 単動 引込み形(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(1) AC100(50/60Hz)
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197127CVM3D32-100S-1G100(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197136CVM3D32-100S-2G100(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする