SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F25F)
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530006
CVM3F25F-75S-5DZ
CADデータダウンロード
75
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197188
CVM3F25F-50S-5G
CADデータダウンロード
50
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください