SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L20F)
ストローク(mm)
25
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
作動方式
(T) 単動 引込み形
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)
20
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530155
CVM3L20F-25T-2LZ
CADデータダウンロード
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください