CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530164CVM3L25-100S-4G100(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(4) AC220 (50/60Hz)
¥16,980
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197233CVM3L25-25S-1G25(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197242CVM3L25-30S-1DZ30(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(1) AC100(50/60Hz)
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197258CVM3L25-30S-2G30(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥14,560
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197267CVM3L25-50T-2G50(T) 単動 引込み形(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥15,820
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする