SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L32F)
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530182
CVM3L32F-125S-1G
CADデータダウンロード
125
(S) 単動 押出し
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530198
CVM3L32F-70T-2DZ
CADデータダウンロード
70
(T) 単動 引込み形
¥
19,560
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください