CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530304CVM5B20-23B-12G23(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530313CVM5B20-25B-14G25(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530322CVM5B20-25-13G25(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
15,930
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530338CVM5B20-60-11G60(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530347CVM5B20-50-15M50(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530356CVM5B20-50-11L50(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530374CVM5B20-60-14G60(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530383CVM5B20-55-14G55(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
16,480
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530392CVM5B20-25B-15D25(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
16,560
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530408CVM5B20-100B-12G100(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
16,760
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530417CVM5B20-30-15D30(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530426CVM5B20-35-15D35(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530444CVM5B20-25-15DZ25(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530453CVM5B20-60-11D60(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530462CVM5B20-50-15DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530478CVM5B20-50-11DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530487CVM5B20-80-11D80(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530496CVM5B20-85-11D85(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530505CVM5B20-50-13DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
17,530
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530514CVM5B20-200-12G200(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
17,860
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530523CVM5B20-93-16DZ93(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(6) DC12
18,080
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530532CVM5B20-200-12MZ200(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,630
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530548CVM5B20-200-12DZ200(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,180
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530557CVM5B20-60BJ-15G60(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530566CVM5B20-50J-11DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530575CVM5B20-50BK-12G50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
21,650
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530584CVM5B20-100-24DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(4) AC220(50/60Hz)
23,390
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530365CVM5B20-30-11GS30(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
16,300
取扱い終了
返品不可
39530435CVM5B20-100-11GS100(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
16,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする