CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B25F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B25F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530864CVM5B25F-50B-15G50(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530882CVM5B25F-75-15G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530898CVM5B25F-75B-12G75(G) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
¥17,420
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530907CVM5B25F-25B-15D25(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(5) DC24
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530916CVM5B25F-75-12D75(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530873CVM5B25F-25-11GS25(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
¥16,960
取扱い終了
返品不可
39530925CVM5B25F-300-11GS300(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
¥19,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする