SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B25TN)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(TN) NPT
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530934
CVM5B25TN-25-15D
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39530943
CVM5B25TN-25-13D
CADデータダウンロード
(3) AC110(50/60Hz)
¥
17,140
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください