曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C32)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C32) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532176CVM5C32-50-14G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(4) AC220(50/60Hz)
¥17,200
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532185CVM5C32-75B-11G75(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532194CVM5C32-100B-12G100(G) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
¥17,750
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532203CVM5C32-150-15G150(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532212CVM5C32-25-12DZ25(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
¥18,240
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532228CVM5C32-50-12DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
¥18,520
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532237CVM5C32-150-12DZ150(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
¥19,620
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197468CVM5C32-25B-11G25(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197477CVM5C32-30-12GS30(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
¥17,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする