CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D25)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D25) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532447CVM5D25-50B-15GS50(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
17,120
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532456CVM5D25-20-15LZ20(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532465CVM5D25-75-11MZ75(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532474CVM5D25-50-11DZ50(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532483CVM5D25-75J-15G75(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532438CVM5D25-40-11GS40(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする