CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D40)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532605CVM5D40-75-12D75(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,170
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532614CVM5D40-100-15MZ100(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532623CVM5D40-100B-12D100(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,550
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532632CVM5D40-125B-11DZ125(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532648CVM5D40-150-15DZ150(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532657CVM5D40-250B-12G250(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
21,980
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532666CVM5D40-350B-12G350(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,520
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532675CVM5D40-250-31DZ250(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(1) AC100(50/60Hz)
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする