CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F20)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532718CVM5F20-50B-11G50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532736CVM5F20-70B-15G70(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532745CVM5F20-100-15L100(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532763CVM5F20-125B-15GS125(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
17,620
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532772CVM5F20-65B-12D65(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
17,860
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532788CVM5F20-80-11D80(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532797CVM5F20-150-15L150(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532806CVM5F20-85-11D85(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532815CVM5F20-130B-12D130(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
18,680
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532824CVM5F20-160-11D160(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532833CVM5F20-200-12MZ200(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
19,120
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532727CVM5F20-25-11GS25(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
16,520
取扱い終了
返品不可
39532754CVM5F20-100-12GS100(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
17,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする