CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F20F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F20F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532842CVM5F20F-25B-11LZ25(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532858CVM5F20F-25B-16LZ25(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(6) DC12
17,800
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532867CVM5F20F-50B-16LZ50(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(6) DC12
18,080
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532876CVM5F20F-175-15G175(G) グロメット(-) 通電押出し形(5) DC24
18,430
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532885CVM5F20F-125-11DZ125(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする