CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F25)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F25) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532894CVM5F25-25-15G25(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532903CVM5F25-50B-15GS50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
17,120
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532912CVM5F25-15-15LZ15(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532946CVM5F25-25B-11DZ25(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532955CVM5F25-155-12G155(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,410
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532964CVM5F25-100-13D100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(3) AC110(50/60Hz)
18,460
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532973CVM5F25-125-12D125(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532982CVM5F25-100-31D100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(1) AC100(50/60Hz)
28,110
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532998CVM5F25-200-32MZ200(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(2) AC200(50/60Hz)
29,500
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533007CVM5F25-400-32MZ400(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(2) AC200(50/60Hz)
31,700
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533016CVM5F25-450-32MZ450(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)(2) AC200(50/60Hz)
32,250
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39532928CVM5F25-50-11MS50(M) M形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,450
取扱い終了
返品不可
39532937CVM5F25-77-11GS77(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
17,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする