CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F25F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F25F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533025CVM5F25F-25-11G25(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533034CVM5F25F-50-11G50(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533043CVM5F25F-75B-12G75(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
17,910
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533068CVM5F25F-125-12G125(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
18,460
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533052CVM5F25F-75-11GS75(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする