CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB20F)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB20F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533646CVM5KB20F-50-11G(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533655CVM5KB20F-50-16D(D) DIN形ターミナル(6) DC12
19,450
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする