曜日別特売

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQD40)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQD40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
配管方法
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39540138CVQD40-15M-5M15(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540147CVQD40-30M-5M30(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
18,210
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540156CVQD40-50M-5MOZP50(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
19,580
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540165CVQD40-50M-5MS50(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
19,640
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540174CVQD40-50M-5MZ50(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
19,690
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540183CVQD40-50M-5MOUP50(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
19,750
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540192CVQD40-75M-5M75(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
19,910
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540208CVQD40-10M-M9BVZS-5MOZ10(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準
21,400
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540217CVQD40-15M-M9NWZ-5MOUP15(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
25,300
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540226CVQD40-25M-M9NWZ-5MOUP25(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
25,740
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする