曜日別特売

CXSL Series(CXSL10M)

CXSL Series(CXSL10M) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39558627CXSL10M-10(-) オートスイッチなし10
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558636CXSL10M-20(-) オートスイッチなし20
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558645CXSL10M-30(-) オートスイッチなし30
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558654CXSL10M-50(-) オートスイッチなし50
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558663CXSL10M-70(-) オートスイッチなし70
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558672CXSL10M-10-Y69BSY69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し10
23,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558688CXSL10M-10-Z73Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し10
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558697CXSL10M-50-Y69BSY69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し50
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558706CXSL10M-15-Z73LZ73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558715CXSL10M-15-Y59BLY59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558724CXSL10M-35-Y59BLY59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し35
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558733CXSL10M-45-Y59BLY59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し45
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558742CXSL10M-70-Y59BLY59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し70
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558758CXSL10M-50-Y7BWY7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558767CXSL10M-15-Y7BALY7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39558776CXSL10M-50-Y7BALY7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする