曜日別特売

CXSL Series(CXSL32TF)

CXSL Series(CXSL32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39562626CXSL32TF-2020(-) オートスイッチなし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562635CXSL32TF-3535(-) オートスイッチなし
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562644CXSL32TF-25A25(-) オートスイッチなし
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562653CXSL32TF-7575(-) オートスイッチなし
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562662CXSL32TF-40A40(-) オートスイッチなし
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562678CXSL32TF-45A45(-) オートスイッチなし
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562687CXSL32TF-70A70(-) オートスイッチなし
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562696CXSL32TF-60A60(-) オートスイッチなし
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562705CXSL32TF-90A90(-) オートスイッチなし
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562714CXSL32TF-100A100(-) オートスイッチなし
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562723CXSL32TF-50A-Z7350Z73
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39562732CXSL32TF-100R100(-) オートスイッチなし
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする