曜日別特売

CXSM Series(CXSM20M)

CXSM Series(CXSM20M) - SMCCXSM Series(CXSM20M) - SMCCXSM Series(CXSM20M) - SMCCXSM Series(CXSM20M) - SMCCXSM Series(CXSM20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39567465CXSM20M-1010(-) オートスイッチなし
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567474CXSM20M-1515(-) オートスイッチなし
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567483CXSM20M-2020(-) オートスイッチなし
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567492CXSM20M-2525(-) オートスイッチなし
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567508CXSM20M-3030(-) オートスイッチなし
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567517CXSM20M-4040(-) オートスイッチなし
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567526CXSM20M-5050(-) オートスイッチなし
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567535CXSM20M-10-Z7310Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567544CXSM20M-6060(-) オートスイッチなし
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567553CXSM20M-7575(-) オートスイッチなし
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567562CXSM20M-7070(-) オートスイッチなし
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567578CXSM20M-20-Z7320Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567587CXSM20M-20-Z73L20Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567596CXSM20M-100100(-) オートスイッチなし
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39567605CXSM20M-50-Z73L50Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45198536CXSM20M-10-Y59AL10Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45198545CXSM20M-40-Y59A40Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45198554CXSM20M-40-Y59AL40Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45198563CXSM20M-60-Y7PL60Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする