曜日別特売

CXSM Series(CXSM25TF)

CXSM Series(CXSM25TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39569032CXSM25TF-2020
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569048CXSM25TF-4040
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569057CXSM25TF-3535
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569066CXSM25TF-5050
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569075CXSM25TF-4545
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569084CXSM25TF-25A25
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569093CXSM25TF-30A30
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569102CXSM25TF-40A40
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569118CXSM25TF-7070
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569127CXSM25TF-6060
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569136CXSM25TF-50A50
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569145CXSM25TF-100100
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569154CXSM25TF-9090
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569163CXSM25TF-70A70
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569172CXSM25TF-60A60
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569188CXSM25TF-75A75
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569197CXSM25TF-50R50
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569206CXSM25TF-80A80
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569215CXSM25TF-90A90
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39569224CXSM25TF-100A100
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする