曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39632958CY1S32-400BSZ
94,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39632967CY1S32-400BSZ-M9BLS
97,740
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39632976CY1S32-400BSZ-M9B
100,210
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39632985CY1S32-400BSZ-M9BW
100,760
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39632994CY1S32-400BSZ-M9BL
100,870
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする