SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39633335
CY1S32-420BZ
CADデータダウンロード
¥102,470
¥
92,980
¥102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39633344
CY1S32-420BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥108,740
¥
97,980
¥107,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください