CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39633353CY1S32-420Z
89,270
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39633362CY1S32-420Z-M9BWL
96,090
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39633378CY1S32-420Z-M9BWVL
96,750
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする