SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-620Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39634762
CY1S32-620Z
CADデータダウンロード
¥94,330
¥
85,980
¥94,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39634778
CY1S32-620Z-X324
CADデータダウンロード
¥100,600
¥
88,980
¥97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください