SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-330BZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39651657
CY1SG10-330BZ
CADデータダウンロード
¥43,230
¥
39,980
¥43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39651666
CY1SG10-330BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥47,300
¥
43,980
¥48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください