CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-80BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-80BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)80配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39654423CY1SG10-80BZ
39,660
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654432CY1SG10-80BZ-A93
43,070
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654448CY1SG10-80BZ-A93V
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654457CY1SG10-80BZ-M9BW
45,820
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654466CY1SG10-80BZ-M9NL
46,150
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする